SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - HOVDEN MICRO häikäisysuoja

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - antrasiitti

  • Pituus - 42 mm

  • Leveys - 42 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021986300581

Sähkönumero

4532808

Toimittajan tuotenumero

630058

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kansi

Materiaali:

alumiini

Väri:

antrasiitti

Pituus:

42 mm

Leveys:

42 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

42 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

42 mm

Hovden Grafiitti Micro Visiiri Alumiinia

Hovden on valikoima huippuluokan puutarhakohdevalaisimia ulkovalaistusympäristöjen luomiseen. Kotelo on lujaa, jauhemaalattua alumiinia, jolla on 10 vuoden korroosionkestävyystakuu. Introssa on integroitu LED-valonlähde. Mukana on asennuskannake, joka voidaan kiinnittää seinälle, maahan tai maapiikkiin. Valaisimen pää kääntyy 360 astetta, mikä mahdollistaa joustavan asennuksen. Plug and play, mukana 2 metrin pituinen säänkestävä kaapeli ja pistotulppa. Vesitiivis IP67. Vaihehimmennettävä. Alumiiniheijastin tuottaa 15 ja 36 asteen valokeilan kohdevalaisuun tai yleisvalaisuun. Häikäisynenestosuojia on saatavana.