SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - INSPIRE 150 HEIJASTIN KULTA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa 
- Materiaali - muovi 
- Väri - kulta 
- Pituus - 140 mm 
- Leveys - 38 mm 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
EAN-koodi
7021982124822
Sähkönumero
4156347
Toimittajan tuotenumero
212482
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
muovi
Väri:
kulta
Pituus:
140 mm
Leveys:
38 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
16 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
0 mm
Zip Inspire on suorakaiteen muotoinen pinta-asennettava alasvalo Zip-kiskojärjestelmään. Kubististen mustien heijastinten ansiosta siinä on häikäisemätön välkkymätön valo sekä tarkka valokuvio. Joustava ratkaisu moderneihin asuinympäristöihin. Soveltuu erinomaisesti keittiösaarekkeiden, ruokapöytien tai muiden kohdennettua ja varjostimella tarkasti rajattua valoa edellyttävien alueiden valaisemiseen. Saatavilla vaihdettavat kultaiset tai valkoiset kubistiset heijastimet.





