SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - INSPIRE 300 HEIJASTIN VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 280 mm

  • Leveys - 38 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021982124815

Sähkönumero

4156346

Toimittajan tuotenumero

212481

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Pituus:

280 mm

Leveys:

38 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

16 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

0 mm

INSPIRE 300 HEIJASTIN VALKOINEN

Zip Inspire on suorakaiteen muotoinen pinta-asennettava alasvalo Zip-kiskojärjestelmään. Kubististen mustien heijastinten ansiosta siinä on häikäisemätön välkkymätön valo sekä tarkka valokuvio. Joustava ratkaisu moderneihin asuinympäristöihin. Soveltuu erinomaisesti keittiösaarekkeiden, ruokapöytien tai muiden kohdennettua ja varjostimella tarkasti rajattua valoa edellyttävien alueiden valaisemiseen. Saatavilla vaihdettavat kultaiset tai valkoiset kubistiset heijastimet.