SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - IsoSafe Cup


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakotelo
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pituus - 55 mm
Leveys - 75 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021980007684
Sähkönumero
4130791
Toimittajan tuotenumero
768
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suojakotelo
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Pituus:
55 mm
Leveys:
75 mm
Lisätarvike:
kyllä
Korkeus:
55 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
75 mm
IsoSafe Cup Musta IsoSafe Cover
Isosafe suojus Junistar Lux valaisimille, jolla valaisin voidaan asentaa eristettä vasten.
Isosafe suojus Junistar Lux valaisimille, jolla valaisin voidaan asentaa eristettä vasten.