SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - KATTOKUPPI ALU MU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitin Y-muotoinen
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pituus - 102 mm
Leveys - 102 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021983143310
Sähkönumero
4130729
Toimittajan tuotenumero
314331
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitin Y-muotoinen
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Pituus:
102 mm
Leveys:
102 mm
Korkeus:
22 mm
Halkaisija:
102 mm
Kattokuppi Alumiinia Musta
Kattokuppi siltakaarella, vedonpoistolla ja pikaliittimellä
Kattokuppi siltakaarella, vedonpoistolla ja pikaliittimellä