SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - Kjevik Musta 180° Optiikka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - musta
Pituus - 178 mm
Leveys - 89 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986238044
Sähkönumero
4532838
Toimittajan tuotenumero
623804
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Pituus:
178 mm
Leveys:
89 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
112 mm
Läpinäkyvä:
ei
Kjevik Musta 180° Optiikka Teräs
180° varjostin Kjevik pollarivalaisimeen. Sopii täydellisesti polkujen varteen tai muihin paikkoihin, joissa valo tulisi rajoittaa puoliympyrään.
180° varjostin Kjevik pollarivalaisimeen. Sopii täydellisesti polkujen varteen tai muihin paikkoihin, joissa valo tulisi rajoittaa puoliympyrään.



