SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - LANGFOSS MINI Tolppa Ø60/76

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Väri - antrasiitti

  • Pituus - 142 mm

  • Leveys - 249 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021986419177

Sähkönumero

4532802

Toimittajan tuotenumero

641917

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Väri:

antrasiitti

Pituus:

142 mm

Leveys:

249 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

112 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

0 mm

LANGFOSS MINI Tolpan päähän Ø60/76

Langfoss on tehokas ympäristövalaisin, joka soveltuu suurten tilojen, kuljetus- ja varastoalueiden, leikkipaikkojen, pallokenttien ja pysäköintialueiden valaisuun. Voidaan käyttää myös julkisivuvalaisimena. Pohjoismaista designia pohjoisiin olosuhteisiin. Vinolta katolta lumi liukuu helposti pois, ja kiinnike kestää suuria kuormia. Epäsymmetrinen optiikka ohjaa valon sinne, missä sitä tarvitaan, ja kiinnike voidaan kallistaa tarpeen mukaan. Helppo asentaa koukuilla varustetun kaksiosaisen kiinnikkeen ansiosta. Painevalettua alumiinia, jauhemaalattu pinta ja karkaistusta lasista valmistettu etuosa. Kytkentä mukana toimitetulla IP68-pistokkeella. Tarvikkeet joustavaan asennukseen: kiinnike tolpan päähän, kiinnike tolpan sivulle, kulmakiinnike ja jatkokaapeli.