SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - Langfoss Seinäkiinnike


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy
Materiaali - teräs
Väri - antrasiitti
Pituus - 430 mm
Leveys - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7021986419498
Sähkönumero
4532912
Toimittajan tuotenumero
641949
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuslevy
Materiaali:
teräs
Väri:
antrasiitti
Pituus:
430 mm
Leveys:
250 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
7 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
0 mm
Langfoss/Mini/Maxi Grafiitti Kiinnityslevy elementtiseinään
Kiinnityslevy elementtiseinään Langfoss sarjan valaisimille (Langfoss mini/maxi).
Kiinnityslevy elementtiseinään Langfoss sarjan valaisimille (Langfoss mini/maxi).