SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - LUNA DECO Maa-as kotelo

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskotelo

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Pituus - 100 mm

  • Leveys - 86 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021986300420

Sähkönumero

4522857

Toimittajan tuotenumero

630042

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennuskotelo

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Pituus:

100 mm

Leveys:

86 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

100 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

48 mm

Luna Deco Musta In-ground box ABS

Luna Deco Opal on sarja maahan upotettavia ulkovaloja tehostusvalaistukseen. Ne ovat täydellisiä polkujen reunojen ja muiden puutarhaelementtien valaisuun. Voidaan myös asentaa seinälle. Kotelo on haponkestävää terästä ja jauhemaalattua alumiinia, ja sille myönnetään 10 vuoden korroosionkestävyystakuu. Täysin vesitiivis, IP67. Integroitu LED-valonlähde. Mukana on maa-asennusputki sekä seinäpidike. Kaapeli 24 V ohjaimeen kytkemistä varten. 1-4 Luna Deco Opal/Driver.