SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - Neostrip IP54 katkaisusetti


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Materiaali - muovi 
- Väri - väritön 
- Lisätarvike - kyllä 
- Varaosa - ei 
- Läpinäkyvä - kyllä 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
Stripline
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7021983914729
Sähkönumero
4156183
Toimittajan tuotenumero
391472
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
väritön
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
kyllä
NEOSTRIP Katkaisusetti IP54 2x Päätytulppa INC/GEL NeoStrip on RGB LED-nauha, jonka avulla voidaan luoda luovia valaistusratkaisuja sekä sisällä että ulkona. Sekoittamalla punaista, vihreää ja sinistä (RGB) eri tavoin voidaan luoda kaikki sateenkaaren värit. NeoStrip on koteloitu silikoniin ja siinä on vesitiivis IP65-suojaus. Profiilia tai suojausta ei tarvita. NeoStrip voidaan taivuttaa ja mukana toimitetaan pidikkeet helppoa asennusta varten. Se voidaan katkaista 6,3 cm:n välein, joten se voidaan räätälöidä jokaiseen yksittäiseen asennukseen. Leikattaessa voidaan asentaa päätykansi vedenpitävän IP 54 -suojauksen saavuttamiseksi. NeoStrip vaatii ohjaimen ja säätimen. Voit ohjata valoa kaukosäätimellä ja/tai impulssikytkimellä.



