SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - SENSE DECOR SKY VA 600X600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 597 mm
Leveys - 597 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021982126888
Sähkönumero
4156578
Toimittajan tuotenumero
212688
Tukkuerä
4
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
597 mm
Leveys:
597 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
79 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
0 mm
SENSE DECOR SKY valkoinen asennuskehys 600x600, syvyys 79mm
Sense Decor Sky on T-listakattoon tarkoitettu upotuskehys Sense 600x600 paneeleille. Kehyksen avulla saadaan paneelivalaisimista luotua kattoikkunamainen tunnelma.
Sense Decor Sky on T-listakattoon tarkoitettu upotuskehys Sense 600x600 paneeleille. Kehyksen avulla saadaan paneelivalaisimista luotua kattoikkunamainen tunnelma.





