SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - Sense pintakehys 300x1200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskotelo
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 1203 mm
Leveys - 303 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021982122576
Sähkönumero
4156344
Toimittajan tuotenumero
212257
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennuskotelo
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
1203 mm
Leveys:
303 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
47 mm
Läpinäkyvä:
ei
Sense pintakehys 1203x303x48
Sense 300x1200 Valkoinen Pinta-asennuskehys Alumiinia
Sense 300x1200 Valkoinen Pinta-asennuskehys Alumiinia



