SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - SOFT SQUARE KEHYS MUSTA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - musta

  • Pituus - 95 mm

  • Leveys - 95 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021989032670

Sähkönumero

4156240

Toimittajan tuotenumero

903267

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

alumiini

Väri:

musta

Pituus:

95 mm

Leveys:

95 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

13 mm

Läpinäkyvä:

ei

Soft Square Musta Spacer Alumiinia

Soft Square on tyylikäs neliönmuotoinen alasvalo joka sopii moderneihin koteihin, hotelleihin sekä julkisiin tiloihin. Soft Square valaisee tasaisesti laajan alueen sekä toistaa värit tarkasti. Voidaan asentaa joko neliön muotoiseen aukkoon tai normaaliin pyöreään asennusreikään kehyksien avulla.