SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - Tysnes 66 kulmakiinnike 45°

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi
SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - Tysnes 66 kulmakiinnike 45°

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja

  • Materiaali - teräs

  • Väri - kromi

  • Pituus - 56 mm

  • Leveys - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021981200633

Sähkönumero

4322091

Toimittajan tuotenumero

120063

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennussarja

Materiaali:

teräs

Väri:

kromi

Pituus:

56 mm

Leveys:

45 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

42 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

0 mm

Tysnes 66 45° Kiinnike, Teräs 45° Kiinnikepari Tysnes valaisimelle.