SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - Vahvikelevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi
Materiaali - muu
Väri - valkoinen
Pituus - 400 mm
Leveys - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021989001096
Sähkönumero
4221385
Toimittajan tuotenumero
900109
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kansi
Materiaali:
muu
Väri:
valkoinen
Pituus:
400 mm
Leveys:
400 mm
Korkeus:
400 mm
Halkaisija:
0 mm
Alasvalojen asennukseen pehmeisiin kattomateriaaleihin, upotusaukkoihin:ø83mm, ø104mm, ø120mm,ø165mm, ø205mm
Alasvalojen asennukseen pehmeisiin kattomateriaaleihin, upotusaukkoihin: ø83mm, ø104mm, ø120mm,ø165mm, ø205mm
Alasvalojen asennukseen pehmeisiin kattomateriaaleihin, upotusaukkoihin: ø83mm, ø104mm, ø120mm,ø165mm, ø205mm



