SG ARMATUREN - Mekaaninen lisätarvike - Wax Varsi 120mm MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - lakattu
Sovitteen halkaisija pylväälle - 0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle - 18 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703821177313
Sähkönumero
4522786
Toimittajan tuotenumero
8249044845
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
lakattu
Sovitteen halkaisija pylväälle:
0 mm
Sovitteen halkaisija valaisimelle:
18 mm
Korkeus:
120 mm
Sopii putken halkaisijalle:
40 mm
Leveys:
40 mm
Syvyys:
0 mm
Valaisinvarsien määrä:
1
Liitossyvyys:
0 mm
Paino:
0.38 kg
Wax kinnitysarsi 120mm musta 40mm pylvääseen.




