SG ARMATUREN - Ohjauskomponentti - SMART PILL ON-OFF

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - painonappi

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021988203873

Sähkönumero

2620502

Toimittajan tuotenumero

820387

Tukkuerä

160

Käyttötapa:

painonappi

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

muu

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Laitteen leveys:

48 mm

Laitteen korkeus:

46 mm

Laitteen syvyys:

24 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Moduulien lukumäärä:

1

Sovellusohjaus (Bluetooth):

kyllä

Kruunuvalonsäädin:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9004

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP00

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Taajuus:

50...60 Hz

Kytkentätapa:

muu

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

SMART PILL ON-OFF

Smart Pill ON-OFF ovat potentiaalivapaita releitä, jotka voidaan asentaa esim. seinärasiaan yhden tai useamman sähkölaitteen, esim. uunin, autotallin oven moottorin jne. päälle tai pois kytkemiseksi. Laitetta voidaan ohjata Bluetoothin kautta sovelluksella, Smart Switchillä tai katkaisimella. Voit käyttää niitä releinä päälle/pois-kytkentään tai valita pulssitilan antaaksesi pulssin esim. autotallinoven moottorille.