SG ARMATUREN - Ohjaustarvike - Controller RF RGB 216W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Nimellisjännite - 24 V
Nimellisvirta - 6 A
Käyttötapa - radio
Taajuus - 0...0 Hz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Stripline
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7021983914545
Sähkönumero
4156153
Toimittajan tuotenumero
391454
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Nimellisjännite:
24 V
Nimellisvirta:
6 A
Käyttötapa:
radio
Taajuus:
0...0 Hz
Ohjausvirta:
0 mA
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Laitteen leveys:
45 mm
Väri:
valkoinen
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Laitteen korkeus:
175 mm
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Laitteen syvyys:
27 mm
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
45 mm
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Energiankulutus:
150 W
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei



