SG ARMATUREN - Optinen lisätarvike - TOVDAL HEIJASTINKUPU

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avauskulma - 87 °

  • Väri - muu

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - muu

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021986070057

Sähkönumero

4322062

Toimittajan tuotenumero

607005

Tukkuerä

1

Avauskulma:

87 °

Väri:

muu

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

muu

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Materiaali:

muu

Pituus:

410 mm

Leveys:

410 mm

Halkaisija:

0 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

165 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

TOVDAL HEIJASTINKUPU

Tovdal on tehokas ja tyylikäs korkean tilan valaisin. Se sopii hyvin varastoihin ja teollisuuskiinteistöihin. Useiden tehovaihtoehtojen ansiosta sitä voi käyttää myös muihin tarkoituksiin. Tovdal on helppo asentaa katto-/seinäkiinnikkeellä (saatavana lisävarusteena) tai ketjulla (ei sisälly). Kytketään IP68-pikaliittimellä. Tehokas optiikka varmistaa optimaalisen symmetrisen 90 asteen valonjaon.