SG ARMATUREN - Pihapiirivalaisin - LUNA MINI 24V 3000K


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 1.5 W
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Upotushalkaisija - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986300161
Sähkönumero
4522762
Toimittajan tuotenumero
630016
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
1.5 W
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Upotushalkaisija:
25 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
antrasiitti
Rakenteellinen upotussyvyys:
56 mm
Lampunpidin:
ei ole
Nimellisjännitealue:
24...24 V
Sisältää lampun:
kyllä
Jännitetyyppi:
DC
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Säädettävä:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DMX:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Soveltuu lampputeholle:
1.5...1.5 W
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ulkohalkaisija:
28 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Yliajettava:
kyllä
Leveys:
28 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Suojausluokka:
III
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Upotusleveys:
25 mm
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Korkeus/syvyys:
46 mm
Painonappihimmennys:
ei
Maksimikuorma:
320 kg
Upotuspituus:
25 mm
Värintoistoindeksi:
80-89
Tehokerroin:
0
Pituus:
28 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Kytkentätapa:
muu
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
92...0 lm
Luna Mini on maahan upotettava valaisin, joka sopii täydellisesti uima-altaiden ja vastaavien ympäristöjen valaisemiseen. Voidaan myös asentaa seinälle. Pakkaukseen sisältyy pyöreä ja nelikulmainen etulevy. Kotelo on haponkestävää terästä ja jauhemaalattua alumiinia ja sille myönnetään 10 vuoden korroosionkestävyystakuu. Täysin vesitiivis, IP67. Integroitu LED-valonlähde. Mukana on maa-asennusputki. Kaapeli 24 V ohjaimeen kytkemistä varten.