SG ARMATUREN - Pinta-asennusvalaisin Conny - Conny 3x6W DTW HT

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2000...2800 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 18 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021989978060

Sähkönumero

4220386

Toimittajan tuotenumero

997806

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2000...2800 K

Järjestelmän enimmäisteho:

18 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

muu

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Rungon väri:

muu

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Lampunpidin:

GU10

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

muu

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

3

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Soveltuu lampputeholle:

6...6 W

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

165 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

123 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Pituus:

980 mm

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM2

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Upotusleveys:

0...0 mm

Kokonaisharmoninen särö (THD):

0 %

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1035...0 lm

Upotuspituus:

0...0 mm

LED kattovalaisin DimToWarm (DTW) 2000K-2800K. 3x6W GU10 230V Ra>90. vaihehimmennys. harjattu teräs