SG ARMATUREN - Pinta-asennusvalaisin - RaX P 150 13W LED 3K SM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 15 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703821164016
Sähkönumero
4220677
Toimittajan tuotenumero
8246081584
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
15 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Rungon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Pinta-asennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
muu
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
kyllä
Suojausluokka:
I
Pinnan suojaus:
muu
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
matta
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
heijastin
Painonappihimmennys:
ei
Soveltuu lampputeholle:
15...15 W
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
223 mm
Korkeus/syvyys:
100 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
223 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Pituus:
230 mm
Kytkentätapa:
muu
Tehokerroin:
100
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
päättyvä
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
2.5...2.5 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM2
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Kiinteä korkeus:
0...0 mm
Upotusleveys:
0...0 mm
Kokonaisharmoninen särö (THD):
0 %
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1440...0 lm
Upotuspituus:
0...0 mm
Rax P 150 on suunniteltu asennettavaksi massiivikattoihin ja alentaa valaistuskustannuksia heikentämättä sisätilojen visuaalista laatua. Valaisimen halkaisija 173mm. Ainutlaatuinen heijastin ja uusin LED-tekniikka varmistavat suuren energiatehokkuuden. Erittäin tehokas optiikka. Nopea ja helppo asennus. Joustava ratkaisu kaikenlaisiin käyttökohteisiin. Laadukas LED-rakenne. Pieni energiankulutus. Valonjako: Suora. Valonlähde LED (3000K/4000K): 13W ja 18W. Ra>80 SDCM: 2. L70>50 000 h / Ta=25. Suora optiikka, silkinhimmeä alumiiniheijastin. Runko valettua alumiinia, jauhemaalattu, valkoinen RAL9010 kiilto 25 %. Heijastin alumiinia.Kehys valualumiinia, jauhemaalattu, valkoinen RAL9010 kiilto 25 %. On/Off ja DALI. Suojausluokka I, IP20, CE. Kaapeliläpiviennit, 2 kpl 19mm, valaisimen päällä. Ruuviton 3- tai 5-napainen liitinrima, sopii ketjutukseen.