SG ARMATUREN - Pinta-asennusvalaisin - RAX SURFACE IP65 150 MU 34W 4K

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 34 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Avauskulma (määritelty alue) - leveä säde 40-80°

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021982127618

Sähkönumero

4156530

Toimittajan tuotenumero

212761

Tukkuerä

20

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

34 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Rungon väri:

musta

Upotushalkaisija:

0...0 mm

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Harjattu pinta:

kyllä

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

muu

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Heijastin:

matta

Valonjako:

heijastin

Soveltuu lampputeholle:

34...34 W

Valon väri:

valkoinen

Ulkohalkaisija:

175 mm

Korkeus/syvyys:

196 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

175 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Säädettävä valonjako:

ei

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Pituus:

175 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

muu

Tehokerroin:

100

Napojen lukumäärä:

5

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.02

Häikäisyarvo (UGR):

21.8

Säädettävä värilämpötila:

ei

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.01

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM2

Heijastimen väri:

muu

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

27

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

45

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Rax Soft Surface IP65 150 Musta 3700lm 4000K Ra>80 On/Off Rax Soft Surface 150 IP65 on tehokas pinta-asennettava alasvalo ulkokäyttöön tai muille alueille, joissa tarvitaan korkeaa IP-kestävyysluokkaa. Sen erinomainen valonsäätö perustuu optimoituun linssi- ja heijastinoptiikkaan. Tehoa voidaan säätää DIP kytkimistä.