SG ARMATUREN - Pinta-asennusvalaisin - RAX SURFACE IP65 150 VA 34W 4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 34 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue) - leveä säde 40-80°
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7021982127595
Sähkönumero
4156528
Toimittajan tuotenumero
212759
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
34 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Rungon väri:
valkoinen
Upotushalkaisija:
0...0 mm
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Harjattu pinta:
kyllä
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
muu
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Heijastin:
matta
Valonjako:
heijastin
Soveltuu lampputeholle:
34...34 W
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
175 mm
Korkeus/syvyys:
196 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
175 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Säädettävä valonjako:
ei
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Pituus:
175 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
muu
Tehokerroin:
100
Napojen lukumäärä:
5
Välkyntä-arvo Pst LM:
0.02
Häikäisyarvo (UGR):
21.8
Säädettävä värilämpötila:
ei
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.01
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM2
Heijastimen väri:
muu
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
27
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
45
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1





