SG ARMATUREN - Pinta-asennusvalaisin - TUBE MICRO TRIO 27K MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - musta
Kattoasennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021983206886
Sähkönumero
4130719
Toimittajan tuotenumero
320688
Tukkuerä
1
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
musta
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen muuntaja
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Pituus:
160 mm
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
250 mm
Valonjako:
heijastinlinssi
Ulkohalkaisija:
39 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
3
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
29 mm
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM2
Valaisimen valotehokkuus:
57...0 lm/W
Tube Micro Trio on pyöreä valaisin, jonka hoikat ja tarkat kohdevalaisimet antavat minimalistisen ja ylellisen ilmeen. Se on helppo asentaa kaikkiin tunnettuihin kattopistorasioihin ja rasioihin esim. makuuhuoneessa, olohuoneessa, eteisessä jne. Kukin kohdevalaisin voidaan suunnata yksilöllisesti. Tube Micro Trion valolämpötila on 2700K ja 3000K tai DimToWarm (2000-2800K) . Värientoisto on erinomainen ja valaisin on erittäin pitkäikäinen. Kohdevalaisimissa on vakiona häikäisyä vähentävät mustat kehysrenkaat. Valkoisia ja kultaisia kehysrenkaita on saatavana lisävarusteena.







