SG ARMATUREN - Pinta-asennusvalaisin - TUBE MICRO TRIO 3K VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - valkoinen

  • Kattoasennus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983206879

Sähkönumero

4130718

Toimittajan tuotenumero

320687

Tukkuerä

1

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen muuntaja

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Pituus:

120 mm

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

250 mm

Valonjako:

heijastinlinssi

Ulkohalkaisija:

39 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

3

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

29 mm

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM2

Valaisimen valotehokkuus:

57...0 lm/W

Tube Micro Trio Valkoinen 1050lm 3000K Ra 98 Vaihehimmennys 18W LED

Tube Micro Trio on pyöreä valaisin, jonka hoikat ja tarkat kohdevalaisimet antavat minimalistisen ja ylellisen ilmeen. Se on helppo asentaa kaikkiin tunnettuihin kattopistorasioihin ja rasioihin esim. makuuhuoneessa, olohuoneessa, eteisessä jne. Kukin kohdevalaisin voidaan suunnata yksilöllisesti. Tube Micro Trion valolämpötila on 2700K ja 3000K tai DimToWarm (2000-2800K) . Värientoisto on erinomainen ja valaisin on erittäin pitkäikäinen. Kohdevalaisimissa on vakiona häikäisyä vähentävät mustat kehysrenkaat. Valkoisia ja kultaisia kehysrenkaita on saatavana lisävarusteena.