SG ARMATUREN - Pinta-asennusvalaisin - TUBE MINI S 3K MU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 17 W
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021983206930
Sähkönumero
4130722
Toimittajan tuotenumero
320693
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
17 W
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
musta
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen muuntaja
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Pituus:
160 mm
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Leveys:
102 mm
Valonjako:
heijastinlinssi
Ulkohalkaisija:
59 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
25 mm
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM2
Valaisimen valotehokkuus:
51...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
870...0 lm
Tube Mini S on tyylikäs ja minimalistinen kohdevalaisin, jonka voi kiinnittää kattoon, kaltevaan kattoon tai seinälle. Siinä on voimakas valo, jota voidaan käyttää epäsuoraan yleisvalaistukseen tai kohteiden korostamiseen. Kohdevalaisinta voidaan kääntää ja kallistaa juuri sinne, missä valoa tarvitaan. Se on helppo asentaa kaikkiin tunnettuihin kattopistorasioihin ja rasioihin ja se voidaan ketjuttaa. Kohdevalaisimessa on vakiona häikäisyä vähentävä musta kehysrengas. Valkoisia ja kultaisia kehysrenkaita on saatavana lisävarusteena.