SG ARMATUREN - Pollarivalaisin - Callisto P 4W 27K GR

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK06

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021989231073

Sähkönumero

4522888

Toimittajan tuotenumero

923107

Tukkuerä

4

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Järjestelmän enimmäisteho:

4 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

muu

Korkeus/syvyys:

100 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

4...4 W

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Valon väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Valonjako:

muu

Leveys:

180 mm

Pituus:

100 mm

Halkaisija:

180 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kytkentätapa:

muu

Suojausluokka:

I

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Tehokerroin:

0.9

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

57...0 lm

Callisto Pollari Grafiitti 60lm 2700K Ra>80 Vaihehimmennys 3W LED 20lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Avauskulma: 65°/85°, Suora/Asymmetrinen,Kirkas lasi

Siro puutarhojen pollarivalaisin ulkokäyttöön. Integroitu tehokas LED-valonlähde, himmennettävissä vaihehimmennyksellä. Painevalettua jauhemaalattua alumiinia, 10 vuoden korroosiotakuu, lasikupu. Kokonaiskorkeus 60 cm. 230V ketjutettavilla pikaliittimillä, Rungon etulevy lukittu torx-ruuveilla. IP44, ilkivaltasuojattu. Voidaan kiinnittää suoraan laattaan tai betoniin tai upottaa maahan/betoniin erillisellä ankkurilla (lisävaruste).