SG ARMATUREN - Pollarivalaisin Callisto P - Callisto P 4W 3000K GR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK06
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021989231059
Sähkönumero
4522260
Toimittajan tuotenumero
923105
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Järjestelmän enimmäisteho:
4 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
muu
Korkeus/syvyys:
100 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
4...4 W
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Valon väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Valonjako:
muu
Leveys:
180 mm
Pituus:
100 mm
Halkaisija:
180 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Kytkentätapa:
muu
Suojausluokka:
I
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Tehokerroin:
0.9
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
70...0 lm
Siro puutarhojen pollarivalaisin ulkokäyttöön. Integroitu tehokas LED-valonlähde, himmennettävissä vaihehimmennyksellä. Painevalettua jauhemaalattua alumiinia, 10 vuoden korroosiotakuu, lasikupu. Kokonaiskorkeus 60 cm. 230V ketjutettavilla pikaliittimillä, Rungon etulevy lukittu torx-ruuveilla. IP65, ilkivaltasuojattu. Voidaan kiinnittää suoraan laattaan tai betoniin tai upottaa maahan/betoniin erillisellä ankkurilla (lisävaruste) IP65