SG ARMATUREN - Ripustusvalaisin - LINEAL S 840 4K DALI MU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 21 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Sisältää lampun - kyllä
Pituus - 841 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703821177955
Sähkönumero
4241852
Toimittajan tuotenumero
8246094610
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
21 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
841 mm
Jonoasennus:
kyllä
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Leveys:
42 mm
Himmennys Zigbee:
ei
Korkeus/syvyys:
70 mm
Napojen lukumäärä:
2
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Soveltuu lampputeholle:
21...21 W
Valaisimen valotehokkuus:
129...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2690...0 lm
Lineal on modulaarinen järjestelmäratkaisu, jonka hyvin harkittu muotoilu mahdollistaa valaistuilla linjoilla tuotetun jatkuvan valon. Tehokas valaistusratkaisu optimoi visuaalisen mukavuuden ja valon laadun ja tekee Linealista ihanteellisen moniin kohteisiin, kuten toimistoihin, käytäviin ja auloihin tai koristevaloksi. Lineal on saatavana suoraan/epäsuorasti valaisevana riippuvalaisimena 3000 tai 4000 K lämpötilalla. Jokaista jatkuvaa linjaa varten tarvitaan yksi tai useampi suora viiva ja/tai kulma, aloitussarja ja etukalvo