SG ARMATUREN - Ripustusvalaisin - Tube R 26W 3K 2170lm 3-V MU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 26 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021983143501
Sähkönumero
4223870
Toimittajan tuotenumero
314350
Tukkuerä
10
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
26 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Rungon väri:
musta
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lampunpidin:
ei ole
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
260 mm
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Halkaisija:
91 mm
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Himmennys DALI:
ei
Ripustuksen pituus:
0...3000 mm
Jännitetyyppi:
DC
Himmennys 1-10 V:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
kyllä
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Leveys:
91 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
kyllä
Korkeus/syvyys:
260 mm
Valonjako:
heijastin
Napojen lukumäärä:
2
Kytkentätapa:
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Suojausluokka:
II
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Soveltuu lampputeholle:
26...26 W
Tehokerroin:
100
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2170...0 lm
LED ripustusvalaisin varustettuna 3-vaiheadapterilla joka on yhteensopiva kaikkien universaalijärjestelmien kanssa. Tehokas LED ja integroitu liitäntälaite antavat valaisimelle minimalistisen ja tyylikkään muodon. Runko on jauhemaalattua alumiinia, 32 asteen heijastin voidaan korvata 17 tai 50 asteen heijastimella. Pitkä käyttöikä, fantastinen värien toisto ja suuri valoteho tekevät Tube ripustusvalaisimesta loistavan valaisimen erilaisiin julkisiin ja myös kodin sisustukselliseen valaistukseen.