SG ARMATUREN - Säädin - LEDDim Smart Pill 2 200VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - muu
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021988203361
Sähkönumero
4003322
Toimittajan tuotenumero
820336
Tukkuerä
60
Käyttötapa:
muu
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
muu
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5...4 mm²
Laitteen leveys:
48 mm
Laitteen korkeus:
48 mm
Laitteen syvyys:
26 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Moduulien lukumäärä:
1
Sovellusohjaus (Bluetooth):
kyllä
Kruunuvalonsäädin:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
muu
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Taajuus:
50...60 Hz
Ohjausjännite:
220...240 V
Kytkentätapa:
muu
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
23 mm
Kojerasiaan, valaisimeen tai rakenteisiin kuten välikattoon asennettava, laskevan reunan vaihesäädin (trailing edge), joka tarvitsee nollajohtimen. Minimitason asetus, kuormitus 3-200 VA, maksimi LED -kuorma 160W, sisääntulo erilliselle painikkeelle. Ohjattavissa ja ohjelmoitavissa älylaitteilla Bluetooth-yhteyden ja ilmaiseksi ladattavan sovelluksen avulla (Android ja iOS) tai Smart Switch Bluetooth -painikkeella. 5 vuoden takuu.




