SG ARMATUREN - Sähköinen lisätarvike - Liit.laite 24V 120W DALI/PUSH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 0...24 V
Lähtövirta - 0...5000 mA
Lähtöteho - 0...120 W
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Stripline
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7021988204436
Sähkönumero
4156067
Toimittajan tuotenumero
820443
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
0...24 V
Lähtövirta:
0...5000 mA
Lähtöteho:
0...120 W
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
49 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
240 mm
Leveys:
60 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Halkaisija:
0 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
SG Valkoinen tasajännite liitäntälaite 24V ,120W, DALI / Push Dim, IP20




