SG ARMATUREN - Sähköinen lisätarvike - LINEAL PINTA STARTKIT DALI MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Materiaali - muu
Väri - musta
Pituus - 140 mm
Leveys - 140 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703821180436
Sähkönumero
4286401
Toimittajan tuotenumero
8246095910
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Materiaali:
muu
Väri:
musta
Pituus:
140 mm
Leveys:
140 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
55 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
0 mm
LINEAL PINTA STARTKIT DALI MUSTA
Lineal Surface on pinta-asennettava moduulijärjestelmä, jonka yhtenäiset valaisinlinjat valaisevat tasaisesti ja huolellisesti. Lineal Surface on tehokas ja silmille miellyttävä laadukas valaistusratkaisu, joka sopii moniin erilaisiin tiloihin, kuten toimistoihin, käytäviin ja auloihin sekä sisustusvaloksi. Jokaista yhtenäistä linjaa varten tarvitaan yksi tai useampi valaisin sekä optiikka.
Lineal Surface on pinta-asennettava moduulijärjestelmä, jonka yhtenäiset valaisinlinjat valaisevat tasaisesti ja huolellisesti. Lineal Surface on tehokas ja silmille miellyttävä laadukas valaistusratkaisu, joka sopii moniin erilaisiin tiloihin, kuten toimistoihin, käytäviin ja auloihin sekä sisustusvaloksi. Jokaista yhtenäistä linjaa varten tarvitaan yksi tai useampi valaisin sekä optiikka.



