SG ARMATUREN - Sähköinen lisätarvike - LINEAL PINTA STARTKIT DALI VA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Materiaali - muu
Väri - valkoinen
Pituus - 140 mm
Leveys - 140 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703821180443
Sähkönumero
4286402
Toimittajan tuotenumero
8246095923
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Materiaali:
muu
Väri:
valkoinen
Pituus:
140 mm
Leveys:
140 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
55 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
0 mm
LINEAL PINTA STARTKIT DALI VALKOINEN
Lineal Surface on pinta-asennettava moduulijärjestelmä, jonka yhtenäiset valaisinlinjat valaisevat tasaisesti ja huolellisesti. Lineal Surface on tehokas ja silmille miellyttävä laadukas valaistusratkaisu, joka sopii moniin erilaisiin tiloihin, kuten toimistoihin, käytäviin ja auloihin sekä sisustusvaloksi. Jokaista yhtenäistä linjaa varten tarvitaan yksi tai useampi valaisin sekä optiikka.
Lineal Surface on pinta-asennettava moduulijärjestelmä, jonka yhtenäiset valaisinlinjat valaisevat tasaisesti ja huolellisesti. Lineal Surface on tehokas ja silmille miellyttävä laadukas valaistusratkaisu, joka sopii moniin erilaisiin tiloihin, kuten toimistoihin, käytäviin ja auloihin sekä sisustusvaloksi. Jokaista yhtenäistä linjaa varten tarvitaan yksi tai useampi valaisin sekä optiikka.