SG ARMATUREN - Sähköinen lisätarvike - LINEAL R START KIT DALI VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Materiaali - muu
Väri - valkoinen
Pituus - 140 mm
Leveys - 140 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703821180207
Sähkönumero
4130852
Toimittajan tuotenumero
8246095693
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Materiaali:
muu
Väri:
valkoinen
Pituus:
140 mm
Leveys:
140 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
55 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
0 mm
LINEAL RECESSED START KIT DALI VALKOINEN
Lineal Recessed on upotettava moduulijärjestelmä, jonka yhtenäiset valaisinlinjat valaisevat tasaisesti ja huolellisesti. Lineal Recessed on yhtä elegantti sekä seinään että kattoon asennettuna. Se on helppo asentaa eri paksuisiin kattolevyihin 90 astetta kääntyvän kannattimen avulla. Lineal Recessed on tehokas ja silmille miellyttävä laadukas valaistusratkaisu, joka sopii moniin erilaisiin tiloihin, kuten toimistoihin, käytäviin ja auloihin sekä sisustusvaloksi. Jokaista jatkuvaa linjaa varten tarvitaan yksi tai useampi suora viiva ja/tai kulma, aloitussarja ja etukalvo.
Lineal Recessed on upotettava moduulijärjestelmä, jonka yhtenäiset valaisinlinjat valaisevat tasaisesti ja huolellisesti. Lineal Recessed on yhtä elegantti sekä seinään että kattoon asennettuna. Se on helppo asentaa eri paksuisiin kattolevyihin 90 astetta kääntyvän kannattimen avulla. Lineal Recessed on tehokas ja silmille miellyttävä laadukas valaistusratkaisu, joka sopii moniin erilaisiin tiloihin, kuten toimistoihin, käytäviin ja auloihin sekä sisustusvaloksi. Jokaista jatkuvaa linjaa varten tarvitaan yksi tai useampi suora viiva ja/tai kulma, aloitussarja ja etukalvo.




