SG ARMATUREN - Sähköinen lisätarvike - LINEAL S START KIT DALI MU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja 
- Materiaali - muu 
- Väri - muu 
- Pituus - 140 mm 
- Leveys - 140 mm 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
5703821178006
Sähkönumero
4130769
Toimittajan tuotenumero
8249044942
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Materiaali:
muu
Väri:
muu
Pituus:
140 mm
Leveys:
140 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
55 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
0 mm
Lineal S Start kit Musta Liitäntäjohto 5x0,75mm² 2,5m Halogeeni vapaa 
Lineal on modulaarinen järjestelmäratkaisu, jonka hyvin harkittu muotoilu mahdollistaa valaistuilla linjoilla tuotetun jatkuvan valon. Tehokas valaistusratkaisu optimoi visuaalisen mukavuuden ja valon laadun ja tekee Linealista ihanteellisen moniin kohteisiin, kuten toimistoihin, käytäviin ja auloihin tai koristevaloksi. Lineal on saatavana suoraan/epäsuorasti valaisevana riippuvalaisimena 3000 tai 4000 K lämpötilalla. Jokaista jatkuvaa linjaa varten tarvitaan yksi tai useampi suora viiva ja/tai kulma, aloitussarja ja etukalvo
Lineal on modulaarinen järjestelmäratkaisu, jonka hyvin harkittu muotoilu mahdollistaa valaistuilla linjoilla tuotetun jatkuvan valon. Tehokas valaistusratkaisu optimoi visuaalisen mukavuuden ja valon laadun ja tekee Linealista ihanteellisen moniin kohteisiin, kuten toimistoihin, käytäviin ja auloihin tai koristevaloksi. Lineal on saatavana suoraan/epäsuorasti valaisevana riippuvalaisimena 3000 tai 4000 K lämpötilalla. Jokaista jatkuvaa linjaa varten tarvitaan yksi tai useampi suora viiva ja/tai kulma, aloitussarja ja etukalvo





