SG ARMATUREN - Sähköinen lisätarvike - SG Turvavalolaite 3h

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 3 W
Valonlähteen tyyppi - LED
Kytkentätapa - valmiustila-kytkentä
Nimellisjännitealue - 12...90 V
Nimellinen toiminta-aika - 3...3 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703821177276
Sähkönumero
4223928
Toimittajan tuotenumero
8246094364
Tukkuerä
1
Teho:
3 W
Valonlähteen tyyppi:
LED
Kytkentätapa:
valmiustila-kytkentä
Nimellisjännitealue:
12...90 V
Nimellinen toiminta-aika:
3...3 h
Etäkytkimellä:
ei
Suojausluokka:
II
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
Turvavalolaite On-Off/Vaihehimmennys / EM Itsetestaus, Turvavalo 3 tuntia





