SG ARMATUREN - Seinä/kattovalaisin ulko Primo - Primo 1100 11.5W 3K SEN GR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 11.5 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986435719
Sähkönumero
4522329
Toimittajan tuotenumero
643571
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
11.5 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
antrasiitti
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Liiketunnistin:
kyllä
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
muu
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
270 mm
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
270 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
muu
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
270 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Upotuspituus:
0 mm
Korkeus/syvyys:
120 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Soveltuu lampputeholle:
11.5...11.5 W
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Upotusleveys:
0 mm
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Upotushalkaisija:
0 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Ilma-aukoilla:
ei
Rakenteellinen upotussyvyys:
0 mm
Tehokerroin:
0.9
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Valaisimen valotehokkuus:
73...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
840...0 lm