SG ARMATUREN - Seinäkiinnike Wax - Wax Seinäkotelo Ha

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 0...0 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703821172837

Sähkönumero

4521069

Toimittajan tuotenumero

8249044052

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

0...0 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Järjestelmän enimmäisteho:

0 W

Valonlähteen tyyppi:

muu

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

0...0 lm

Suojausluokka:

II

Soveltuu lampputeholle:

0...0 W

Sisältää lampun:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

harmaa

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Pinnan suojaus:

sinkitty

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Säädettävä optiikka:

kyllä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Kaapelin pituus:

0 m

Tehokerroin:

0

Leveys:

0 mm

Korkeus/syvyys:

49 mm

Pituus:

0 mm

Halkaisija:

136 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Kytkentätapa:

muu

Wax Seinäkotelo IP66 Harmaa