SG ARMATUREN - Seinävalaisin ulko - Callisto S 4W 3000K MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KRungon väri:
mustaTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 4 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021989140153
Sähkönumero
4522256
Toimittajan tuotenumero
914015
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
4 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Rungon väri:
musta
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Uppoasennus:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
kyllä
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Kattoasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Himmennys DALI:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Orsiasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Harjattu pinta:
kyllä
Suojausluokka:
II
Pinnan suojaus:
muu
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Himmennys DSI:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
muu
Painonappihimmennys:
ei
Soveltuu lampputeholle:
4...4 W
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Valon väri:
valkoinen
Ulkohalkaisija:
110 mm
Korkeus/syvyys:
33 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
110 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Pituus:
33 mm
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Tehokerroin:
0.95
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
2.5...2.5 mm²
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Kiinteä korkeus:
0...0 mm
Upotusleveys:
0...0 mm
Valoisuusintensiteetti:
0...0 cd
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Valaisimen valotehokkuus:
30...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
120...0 lm
Upotuspituus:
0...0 mm
Helppoasenteinen pieni LED-seinävalaisin. Ulko- ja sisäkäyttöön. Integroitu tehokas LED-valonlähde, himmennettävissä vaihehimmennyksellä. Painevalettua jauhemaalattua alumiinia, 10 vuoden korroosionkestotakuu, suojalasi. Kokonaiskorkeus 33 mm, Suojausluokan III ansiosta ei vaadi maadoitusta, 230V ketjutettavalla pikaliittimellä. IP65.






