SG ARMATUREN - Seinävalaisin ulko CircLED - CircLED Wall S 16W 4K H

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703821166416

Sähkönumero

4520464

Toimittajan tuotenumero

8246086136

Tukkuerä

1

LED seinävalaisin kulkuväylien valaistukseen. 4000K. IP54. IK09. varustettu lasilla. suojausluokka I. harmaa

CircLED Single ja Multi

CircLED on suunniteltu täyttämään tulevaisuuden tarpeet, perustuen uusimpaan LED-tekniikkaan ja -optiikkaan. Pitkäikäinen ratkaisu pienille teille, kaduille, julkisille alueille, pysäköintialueille tai kulkuväylille. CircLED yhdistää energiansäästön, kestävyyden ja täsmällisen valonjaon ilman valosaastetta ollen optimaalinen ratkaisu korvaamaan vanhan elohopea- tai  natriumlamppuvalaistuksen.   Ihanteellinen retrofit sovellus - valaisimet asennettavissa olemassaoleviin pylväisiin. Korkealaatuinen vaihdettava LED-moduuli. Saatavana suojausluokissa I ja II. Kiinteä ratkaisu tai kääntönivelen 0-15 asteen kallistus. Eri valonsäätöratkaisuja saatavilla.     Valon jakautuminen: suora
Valonlähteet:
Single: LED 4000K 16W, 25W, 32W Ra> 80, SDCM: 2, L80/B10>100 000h
Multi: LED 4000K 19W, 27W, 36W Ra> 70, SDCM: 5, L80/B10>100 000h
Optiikka: Suora: Kirkas etulasi. 2 optiikkaa: Single ja Multi-optiikka Materiaali ja pintakäsittely: Runko: Pulverimaalattu valettu alumiini, väri strukturoitu harmaa tai musta. Kytkentäosa erityistä korroosionkestävää alumiinia. Heijastin: Alumiinia / muovia. Etulasi: karkaistu lasi. Ohjauslaitteet: Elektroninen ohjain Himmennettäviä vaihtoehtoja tilauksesta (1-10V, DALI tai muita älykkäitä himmenninjärjestelmiä) Suojaus luokka: II (tilauksesta I). IP65. Ta = 25 ° C, CE. (IK09). Asennus / liitäntä: Pylväät: Kiinnitys 60mm (pylväät tilattava erikseen). Valaisin on varustettu 6,0m kaapelilla.