SG ARMATUREN - Seinävalaisin ulko Ibiza - Ibiza E27 IP44 MU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 4 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 15000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986142044
Sähkönumero
4522344
Toimittajan tuotenumero
614204
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
4 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
15000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
hehkulamppu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
musta
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
E27
Kytkentätapa:
muu
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
520 mm
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
220 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
muu
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
0 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Upotuspituus:
0 mm
Korkeus/syvyys:
300 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Soveltuu lampputeholle:
4...4 W
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Upotusleveys:
0 mm
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Upotushalkaisija:
0 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Ilma-aukoilla:
ei
Rakenteellinen upotussyvyys:
0 mm
Tehokerroin:
0
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Valaisimen valotehokkuus:
117...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
470...0 lm