SG ARMATUREN - Seinävalaisin ulko - Metro Deco 4,5W 27K GR


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho - 4.5 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986237009
Sähkönumero
4522783
Toimittajan tuotenumero
623700
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Järjestelmän enimmäisteho:
4.5 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
antrasiitti
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
GU10
Kytkentätapa:
muu
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
keskileveä säde 20-40°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
120 mm
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
90 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
muu
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
90 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Upotuspituus:
90 mm
Korkeus/syvyys:
147 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Soveltuu lampputeholle:
4...4 W
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Upotusleveys:
147 mm
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Upotushalkaisija:
90 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Ilma-aukoilla:
ei
Rakenteellinen upotussyvyys:
120 mm
Tehokerroin:
0.5
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Valaisimen valotehokkuus:
40...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
180...0 lm
Pyöreä seinävalaisin ulkoasennukseen. Kotelo painevalettua ja jauhemaalattua alumiinia, varjostin karkaistua lasia.Saatavana sekä ylös-/alasvalona että pelkkänä alasvalona. Valaisimessa on vaihdettava GU10 LED-valonlähde (2700K sisältyy) ja se voidaan himmentää transistorihimmentimellä. Suosittelemme seuraavia himmentimiä: LEDDim200, LEDDim400 ja LEDDim Smart. Helppo asentaa seinäkiinnikkeellä, jossa on pistoke valaisimelle, kaksi kaapeliläpivientiä ja mahdollisuus piilotettuun ja pintakaapelointiin. Voidaan asentaa kulmaan kulmakiinnikkeellä (myydään erikseen). 10 vuoden korroosiotakuu, kotelointiluokka IP65, iskunkestävyys IK08.