SG ARMATUREN - Seinävalaisin ulko Metro - Metro S 2x4.5W 27K VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 4.5 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

173 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021986116939

Sähkönumero

4522274

Toimittajan tuotenumero

611693

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

4.5 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

GU10

Kytkentätapa:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

215 mm

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

90 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

muu

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

90 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

0 mm

Korkeus/syvyys:

147 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

0 mm

Himmennys potentiometri:

ei

Upotushalkaisija:

0 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Rakenteellinen upotussyvyys:

0 mm

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

45...0 lm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LED seinävalaisin 375lm 2700K GU10 230V Ra>80. vaihehimmennys. valkoinen (RAL 9003)