SG ARMATUREN - Seinävalaisin ulko Spike - Spike 1100 11.5W 3K HK MU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986149203
Sähkönumero
4522214
Toimittajan tuotenumero
614920
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
musta
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
muu
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Pituus:
173 mm
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
171 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
muu
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
0 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Upotuspituus:
0 mm
Korkeus/syvyys:
155 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valon väri:
valkoinen
Soveltuu lampputeholle:
12...12 W
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Upotusleveys:
0 mm
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Upotushalkaisija:
0 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Ilma-aukoilla:
ei
Rakenteellinen upotussyvyys:
0 mm
Tehokerroin:
0.9
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Valaisimen valotehokkuus:
49...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
800...0 lm
Seinävalaisin ulkokäyttöön. Saatavana pelkkällä alasvalolla, tai alas-/ylösvalolla, joka luo upean vaikutelman korkeisiin seiniin (valokeila alas 95 astetta / ylös 15 astetta). Molempia versioita on saatavana kahdella 230 V pistorasialla varustettuna, jotka on piilotettu kahden automaattisesti sulkeutuvan kannen taakse. Pistorasioilla varustetuissa versiossa on erillinen kytkentärima pistorasioille. Helppo asennus ja mahdollisuus ohjata valaisimeen integroidulla hämäräkytkimellä tekevät Spikestä modernin seinävalaisinratkaisun. Jauhemaalattua alumiinia, värit valkoinen, musta ja grafiitti. Ketjutettava, myös pintakaapelointi mahdollisuus. 10 vuoden korroosiotakuu.
L70/B50>50 000h Ta=25°C, SDCM 3