SG ARMATUREN - Seinävalaisin ulko - Trio 10W 3K 2PR GR

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 11 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021986235258

Sähkönumero

4522684

Toimittajan tuotenumero

623525

Tukkuerä

12

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

11 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

antrasiitti

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

ei

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Suojuksen materiaali:

muu

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

320 mm

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

180 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

muu

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

0 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Upotuspituus:

0 mm

Korkeus/syvyys:

320 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

muu

Soveltuu lampputeholle:

11...11 W

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Upotusleveys:

0 mm

Himmennys potentiometri:

ei

Upotushalkaisija:

0 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Rakenteellinen upotussyvyys:

0 mm

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Valaisimen valotehokkuus:

41...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

450...0 lm

LED seinävalaisin ulkokäyttöön 400lm 3000K, vaihehimmennys, IP65, IK10,2 pistorasiaa, grafiitti (RAL 7024)

Ulkokäyttöön tarkoitettu iskunkestävä seinävalaisin koristeellisilla suojatangoilla. Trio Socket -valaisimessa on kaksi käytännöllistä pistorasiaa, joihin voit kytkeä esim. terassilämmittimen ja painepesurin, ja joiden ansiosta se on täydellinen kaikkialla, missä on tarvetta lisäpistorasialle. Valaisin on valmistettu painevaletusta alumiinista, joka on jauhemaalattu mustaksi, valkoiseksi tai harmaaksi, ja siinä on UV-stabiloitu himmeä polykarbonaattivarjostin. Trio Socket voidaan himmentää vaiheleikkaushimmentimellä. Suosittelemme LEDDim 400- tai LEDDim Smart -himmennintä. Saatavana myös hämäräkytkimellä varustettu versio (twilight). Helppo kytkeä pikaliittimillä ja kahdella tulolla/lähdöllä kaapeleille. Kaapelit voidaan asentaa piiloon tai näkyville. 10 vuoden korroosiotakuu, suojausluokka IP65, iskunkestävyys IK10.