SG ARMATUREN - Seinävalaisin ulko - Trio 10W 3K 2PR HK GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 11 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986235265
Sähkönumero
4522686
Toimittajan tuotenumero
623526
Tukkuerä
12
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
11 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
antrasiitti
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
ei
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
muu
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Suojuksen materiaali:
muu
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
muu
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Valotunnistimella:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Pituus:
320 mm
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
180 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
muu
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
0 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Upotuspituus:
0 mm
Korkeus/syvyys:
320 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
muu
Soveltuu lampputeholle:
11...11 W
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Upotusleveys:
0 mm
Himmennys potentiometri:
ei
Upotushalkaisija:
0 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Rakenteellinen upotussyvyys:
0 mm
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Valaisimen valotehokkuus:
41...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
450...0 lm
Ulkokäyttöön tarkoitettu iskunkestävä seinävalaisin koristeellisilla suojatangoilla. Trio Socket -valaisimessa on kaksi käytännöllistä pistorasiaa, joihin voit kytkeä esim. terassilämmittimen ja painepesurin, ja joiden ansiosta se on täydellinen kaikkialla, missä on tarvetta lisäpistorasialle. Valaisin on valmistettu painevaletusta alumiinista, joka on jauhemaalattu mustaksi, valkoiseksi tai harmaaksi, ja siinä on UV-stabiloitu himmeä polykarbonaattivarjostin. Trio Socket voidaan himmentää vaiheleikkaushimmentimellä. Suosittelemme LEDDim 400- tai LEDDim Smart -himmennintä. Saatavana myös hämäräkytkimellä varustettu versio (twilight). Helppo kytkeä pikaliittimillä ja kahdella tulolla/lähdöllä kaapeleille. Kaapelit voidaan asentaa piiloon tai näkyville. 10 vuoden korroosiotakuu, suojausluokka IP65, iskunkestävyys IK10.




