SG ARMATUREN - Syväsäteilijä - TOVDAL 14000lm 90D 4K


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 92 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021986070026
Sähkönumero
4322058
Toimittajan tuotenumero
607002
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
92 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
0 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Rungon väri:
antrasiitti
Himmennys 0-10 V:
ei
Lampunpidin:
muu
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jännitetyyppi:
DC
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu lampputeholle:
92...92 W
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
25...25 °C
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
muu
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Leveys:
350 mm
Kytkentätapa:
muu
Heijastin:
muu
Pituus:
350 mm
Heijastimen materiaali:
muu
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Ulkohalkaisija:
350 mm
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
80 %
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Heijastimen väri:
muu
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Tehokerroin:
100
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Korkeus/syvyys:
132 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
8
Bluetooth -ohjattava:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
12
Valaisimen valotehokkuus:
153...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
14090...0 lm
Tovdal on tehokas ja tyylikäs korkean tilan valaisin. Se sopii hyvin varastoihin ja teollisuuskiinteistöihin. Useiden tehovaihtoehtojen ansiosta sitä voi käyttää myös muihin tarkoituksiin. Tovdal on helppo asentaa katto-/seinäkiinnikkeellä (saatavana lisävarusteena) tai ketjulla (ei sisälly). Kytketään IP68-pikaliittimellä. Tehokas optiikka varmistaa optimaalisen symmetrisen 90 asteen valonjaon.