SG ARMATUREN - Taajamavalaisin CircLED - CircLED M 19W 4K M

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 0 h

  • Värintoistoindeksi - 70-79

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5703821165754

Sähkönumero

4520419

Toimittajan tuotenumero

8246084549

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

0 h

Värintoistoindeksi:

70-79

Iskunkestävyysluokka:

IK09

Valaisimen tehokkuus:

9999999.999 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

19 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pylvässovitteen halkaisija:

60...60 mm

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2410...0 lm

Suojausluokka:

I

Soveltuu lampputeholle:

19...19 W

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

musta

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

muu

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Säädettävä optiikka:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

25...25 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

kyllä

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

kyllä

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Kaapelin pituus:

6 m

Tehokerroin:

100

Leveys:

390 mm

Korkeus/syvyys:

185 mm

Pituus:

460 mm

Halkaisija:

390 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Kytkentätapa:

muu

LED pylväsvalaisin aluevalaistukseen. 4000K. IP66. IK09. varustettu lasilla. suojausluokka II. liitosjohto 6.0m 3x1mm2. kiinnitys60mm(108mm). musta

CircLED Single ja Multi

CircLED on suunniteltu täyttämään tulevaisuuden tarpeet, perustuen uusimpaan LED-tekniikkaan ja -optiikkaan. Pitkäikäinen ratkaisu pienille teille, kaduille, julkisille alueille, pysäköintialueille tai kulkuväylille. CircLED yhdistää energiansäästön, kestävyyden ja täsmällisen valonjaon ilman valosaastetta ollen optimaalinen ratkaisu korvaamaan vanhan elohopea- tai  natriumlamppuvalaistuksen.   Ihanteellinen retrofit sovellus - valaisimet asennettavissa olemassaoleviin pylväisiin. Korkealaatuinen vaihdettava LED-moduuli. Saatavana suojausluokissa I ja II. Kiinteä ratkaisu tai kääntönivelen 0-15 asteen kallistus. Eri valonsäätöratkaisuja saatavilla.     Valon jakautuminen: suora
Valonlähteet:
Single: LED 4000K 16W, 25W, 32W Ra> 80, SDCM: 2, L80/B10>100 000h
Multi: LED 4000K 19W, 27W, 36W Ra> 70, SDCM: 5, L80/B10>100 000h
Optiikka: Suora: Kirkas etulasi. 2 optiikkaa: Single ja Multi-optiikka Materiaali ja pintakäsittely: Runko: Pulverimaalattu valettu alumiini, väri strukturoitu harmaa tai musta. Kytkentäosa erityistä korroosionkestävää alumiinia. Heijastin: Alumiinia / muovia. Etulasi: karkaistu lasi. Ohjauslaitteet: Elektroninen ohjain Himmennettäviä vaihtoehtoja tilauksesta (1-10V, DALI tai muita älykkäitä himmenninjärjestelmiä) Suojaus luokka: II (tilauksesta I). IP65. Ta = 25 ° C, CE. (IK09). Asennus / liitäntä: Pylväät: Kiinnitys 60mm (pylväät tilattava erikseen). Valaisin on varustettu 6,0m kaapelilla.